曜日別特売
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004

 

84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004
84510 84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 08678004

84510 半袖ブルゾン(春夏用)

(9件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード08678004品番84510
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズMアースグリーン混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)23着丈(cm)64生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れ仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、オリジナルデザインボタン内ポケット、左袖ペン差し種別半袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)金属シリーズ80500・84500シリーズ機能帯電防止素材使用、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16795135
2022-07-26
用途: 現場作業ではなく、営業活動で着用しています。
建設業・工事業

客先からは、涼しそう等好感の印象を受けています。上下着用して動き易く購入して正解でした。

対象商品 : 08677733
2024-08-29
用途: 作業着
SNコーポレーション製造業

写真の色見本で買ったのですが実際はかなり色が薄く水色でした。
ワークショップで買えば安く買えただろうに高い買い物でした

対象商品 : 16795266
2018-06-07
用途: 設備工事
建設業・工事業

しっかりした感じの作業服です。刺繍も綺麗に仕上がっていました。
サイズをLかLLで迷いLLにしたらちょっと大きめ、次回はLで注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 08677733
2021-02-25
用途: 設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

胸ポケットが浅くスマホが入りが悪く、屈んだ時に落下しました。  右側だけでも深くなれば良いかと思いました。  それ以外は満足してます。

対象商品 : 08677873
2016-08-05
用途: 工場内の作業時

特に不都合もなく、使用しています。ELサイズは思ったより幅がありました。

対象商品 : 08678013
2016-02-05
用途: 一般作業
農・林・水産業

大きさも着心地も満足です。

対象商品 : 08677943
2015-07-25
用途: 自分で使用
トスラブ箱根ビオーレ

さすが自重堂洗濯後もしわもなくすぐ着れます

1が参考にしています
対象商品 : 08678013
2013-06-04
用途: 夏場の工事作業服に

夏場は薄着でポケットが少なくて困りますが、この半そでのジャンパーは便利です、両側胸ポケットには携帯電話+PHS、電工ナイフ、検電器、LEDライト、ボールペン、マスク、めがね、目薬などが入り両サイドポケットには、小銭入れ、車等のキーホルダーが入れられます、とても重宝しています。洗濯しても割合早く乾きますが替え着もその内買う予定です。お勧めです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする