画像準備中

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 08680397 品番 FC1N3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥4,225 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状メスコネクタ 質量(g)52 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100 寸法L(mm)30.7 有効断面積(mm2)22.5 寸法A(mm)13.5 ねじの種類Rc 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/8 ねじサイズ(T)Rc3/8 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)22 二面幅H2(mm)17 最小内径d2(Φmm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする