ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ステンレスナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)M10×1.0
注文コード
08680485
品番
N1/4-S
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ステンレスナット
質量(g)
5
寸法L(mm)
9
ねじの種類
M
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)M10×1.0
二面幅H2(mm)
12