画像準備中

クイックシール ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水、一般作動油 注文コード08680510 品番UC1N1/8
参考基準価格(税別)¥478 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は適合チューブ外径・使用流体・最高使用圧力など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオンコネクタ 質量(g)13 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100 寸法L(mm)33.1 有効断面積(mm2)1.5 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)1/8 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10 二面幅H2(mm)8 最小内径d2(Φmm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする