ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
08680519
品番
4A07-2600
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・使用流体・最高使用圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100
寸法L(mm)
32.8
有効断面積(mm
2
)
10
最高使用圧力(MPa)
1
寸法S(mm)
2.6
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅H1(mm)
10
二面幅H2(mm)
12
最小内径d2(Φmm)
4