ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ステンレスナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)M17×1.0
注文コード
08680598
品番
N12-S
参考基準価格(税別)
¥897
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ステンレスナット
質量(g)
11
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
11
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M17×1.0
二面幅H2(mm)
19