画像準備中

クイックシール コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08680625 品番C1N5/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状コネクタ 材質(本体)黄銅 質量(g)85 タイプインサートタイプ 適合チューブ外径(Φmm)15.88 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 寸法L(mm)41.7 有効断面積(mm2)62 最高使用圧力(MPa)5 寸法A(mm)13 寸法S(mm)5.1 接続ねじ3/8 使用流体空気、水、一般作動油 寸法d1(Φmm)9.3 適合チューブ外径(inch)5/8 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ挿入長さF(mm)23 二面幅H1(mm)23 二面幅H2(mm)27 最小内径d2(Φmm)9.3 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする