プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08680765品番ELL3/8-PT1/4
参考基準価格(税別)¥704販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
形状90°ロングエルボ質量(g)53使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)24.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)18寸法L2(mm)50.2寸法L3(mm)33.7使用流体空気、水寸法L4(mm)59寸法d1(mm)7適合チューブ外径(inch)3/8ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする