ニッタ
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(inch)
3/8
5/16
3/8
ねじ寸法
R1/2
R1/8
R3/8
R1/2
ねじサイズ
(T)R1/2
(T)R1/8
(T)R3/8
(T)R1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08680835
品番
EC3/8-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(g)
61
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
寸法L(mm)
31.7
有効断面積(mm
2
)
35
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
15
ねじの種類
R
寸法D(mm)
16.9
ねじ寸法
R1/2
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
8
適合チューブ外径(inch)
3/8
ねじサイズ
(T)R1/2
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅h(mm)
-