ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08680887
品番
EUC5/16
参考基準価格(税別)
¥468
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
35.6
寸法L1(mm)
17.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
14.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
15
最小内径(Φmm)
7
寸法P1(mm)
7
適合チューブ外径(inch)
(d1)5/16
チューブ挿入長さF1(mm)
16
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d2(inch)
5/16