画像準備中

プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08680896 品番EUT5/16
参考基準価格(税別)¥627 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
形状ユニオンティー 質量(g)13 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)20.6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 寸法d1(mm)15 寸法P1(mm)9.3 寸法P2(mm)19 適合チューブ外径(inch)(d1)5/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L5(mm)41.2 寸法L8(mm)27.9 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 適合チューブ外径d2(inch)5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする