画像準備中

プッシュワン Aシリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681036 品番 AST10-R3/8
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状サービスティー 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)24.7 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)17.5 寸法L2(mm)34.2 使用流体空気 水 寸法L6(mm)24.7 寸法L7(mm)58.9 寸法L8(mm)33.9 ねじサイズ(T)R3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする