ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
10
6
8
ねじサイズ
(T)R1/4
(T)M5×0.8
(T)R1/4
(T)R1/8
ねじの種類
R
M
R
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681149
品番
AC8-R1/4A
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L(mm)
25.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
13.8
使用流体
空気 水
寸法d1(mm)
5
ねじサイズ
(T)R1/4
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅h(mm)
5