画像準備中

クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08681325 品番UT2N3/16
参考基準価格(税別)¥976 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状ユニオンティー 質量(g)27 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100 有効断面積(mm2)1 寸法L1(mm)20.6 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L5(mm)41.1 寸法L8(mm)26.3 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10 二面幅H2(mm)10 最小内径d2(Φmm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする