画像準備中

ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08681456 品番ETC12-R1/2-C1
参考基準価格(税別)¥838 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状スルーコネクタ 質量(g)10 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L(mm)35.4 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法A(mm)16 ねじの種類R 寸法D(mm)21 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d1(mm)12.3 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする