画像準備中

ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681508 品番 EUL1/4-C1
参考基準価格(税別)¥1,093 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状90°ユニオンエルボ 質量(g)4 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 有効断面積(mm2)12 寸法L1(mm)19.9 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法D(mm)13 寸法W(mm)12.5 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)5 寸法P1(mm)8.3 適合チューブ外径(inch)1/4 寸法L8(mm)26.2 チューブ挿入長さF(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする