曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)3/8
内容量1個注文コード08681560品番EUL3/8-C1
参考基準価格(税別)¥1,367販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状90°ユニオンエルボ質量(g)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80有効断面積(mm2)27寸法L1(mm)25.8最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)18寸法W(mm)17.5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最小内径(Φmm)9寸法P1(mm)10.8適合チューブ外径(inch)3/8寸法L8(mm)34.6チューブ挿入長さF(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする