画像準備中

ケミフィット C1シリーズ サービスティー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681587 品番 EST1/4-R1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,486 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状サービスティー 質量(g)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L1(mm)19.9 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)30.2 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 適合チューブ外径(inch)1/4 寸法L6(mm)19.9 寸法L7(mm)50.1 寸法L8(mm)27.6 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 チューブ挿入長さF(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする