曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2
内容量1個注文コード08681691品番EUT1/2-C1
参考基準価格(税別)¥2,294販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ユニオンティー質量(g)29使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)29.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)21.5寸法W(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2寸法P1(mm)12.6寸法P2(mm)25適合チューブ外径(inch)1/2寸法L6(mm)29.7寸法L5(mm)59.5寸法L8(mm)40.2チューブ挿入長さF(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする