曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード08681761品番EC4-PT1/8A
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。

形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理質量(g)7適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40寸法L(mm)19.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.8接続ねじ1/8材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水寸法d1(Φmm)2.5材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)13二面幅h(mm)2.5接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする