画像準備中

プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08681849 品番 ECC6
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状チューブキャップ 質量(g)3 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)16.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(mm)12.6 使用流体空気、水 チューブ挿入長さF(mm)15 適合チューブ外径d1(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする