画像準備中

プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径d1(Φmm)4 注文コード08681867 品番ECC4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥187 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合チューブ外径d1など5種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状チューブキャップ 質量(g)2 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(mm)9.8 使用流体空気、水 チューブ挿入長さF(mm)13 適合チューブ外径d1(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする