ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08682111
品番
ELYB6-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥1,166
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ユニバーサルブランチエルボ
質量(g)
46
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法L2(mm)
22.9
寸法L3(mm)
38.7
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
37.5
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.3
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅h(mm)
6
寸法L11(mm)
24.8