ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682120
品番
EC3-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥1,712
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
コネクタ
質量(g)
2
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+80
寸法L(mm)
13
有効断面積(mm
2
)
2
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
寸法A(mm)
3
ねじの種類
M
寸法D(mm)
5.6
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法d1(mm)
1.5
ねじサイズ
(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)
5.5×6.0
チューブ挿入長さF(mm)
11