ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682296
品番
EL12-R3/8-C1S
参考基準価格(税別)
¥4,924
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
90°エルボ
質量(g)
39
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+80
寸法L1(mm)
26.7
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
寸法A(mm)
14
ねじの種類
R
寸法D(mm)
20
寸法L2(mm)
38.5
寸法L3(mm)
37.2
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法L4(mm)
48.5
寸法d1(mm)
10
ねじサイズ
(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
チューブ挿入長さF(mm)
20