画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08682418 品番 EFL8-PT1/4
参考基準価格(税別)¥616 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°メスエルボ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)20.7 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 ねじの種類Rc 寸法D(mm)14.6 寸法L2(mm)29.2 寸法L3(mm)30 使用流体空気、水 寸法L4(mm)36.5 最小内径(Φmm)7 ねじサイズ(T)Rc1/4 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする