画像準備中

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08682470 品番AUL16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥858 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°ユニオンエルボ 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)97.5 寸法L1(mm)34.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)28 寸法W(mm)28 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)13 寸法P1(mm)12.9 寸法L8(mm)48.7 チューブ挿入長さF(mm)27 寸法L12(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする