ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682576
品番
AUC16
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
56.2
寸法L1(mm)
28.1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
27.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
28
最小内径(Φmm)
48
寸法P1(mm)
13.8
チューブ挿入長さF1(mm)
27
チューブ挿入長さF2(mm)
27
適合チューブ外径d1(Φmm)
16
適合チューブ外径d2(Φmm)
16