ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682646
品番
AUT16
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ユニオンティー
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
34.9
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
28
寸法P1(mm)
15.9
寸法P2(mm)
31.7
寸法L6(mm)
34.9
寸法L5(mm)
69.8
寸法L8(mm)
48.7
チューブ挿入長さF1(mm)
27
チューブ挿入長さF2(mm)
27
適合チューブ外径d1(Φmm)
16
適合チューブ外径d2(Φmm)
16