画像準備中

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径d1(Φmm)10 注文コード08682655 品番AUT10-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥874 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は適合チューブ外径d1など4種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状ユニオンティー 質量(g)26 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)25.6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 寸法d1(mm)17.5 寸法P1(mm)10.8 寸法P2(mm)24 寸法L6(mm)26.3 寸法L5(mm)51.1 寸法L8(mm)35.1 チューブ挿入長さF1(mm)19 チューブ挿入長さF2(mm)20 適合チューブ外径d1(Φmm)10 適合チューブ外径d2(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする