ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08682671
品番
ECV4-M5
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタタイプ
質量(g)
11
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
+20〜+60
寸法L(mm)
32.6
有効断面積(mm
2
)
2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
ねじの種類
M
寸法D(mm)
10
使用流体
空気
寸法d1(mm)
2
ねじサイズ
(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)
16