画像準備中

マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08682725 品番 103C-40HL
参考基準価格(税別)¥1,887 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

形状カプラー 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 質量(g)15.5 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80 寸法L1(mm)25.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)6.5 寸法D1(mm)9.5 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2.5 使用流体空気、水、一般作動油 寸法L4(mm)17.4 適合チューブU5-4-6×4 寸法L6(mm)12 寸法L5(mm)8 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅H1(mm)8 二面幅H2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする