※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚柱
棚柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
600
材質
ステンレス(SUS430)
仕上
#4
注文コード
08682838
品番
TO-84S
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
65×8
全長(mm)
600
板厚(mm)
0.8
仕上
#4
棚受け金具
TO-84H/TO-84HB/TO-84HC/TO-84HL(A)/TO-84HL(B)
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。