防水ケース スマホ用 浮く IPX8 ストラップ付 クリアTPU タッチ操作可 通話 音楽可 水中撮影 アウトドア 風呂 対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683529 品番sm-wp6-universal3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スマホ用防水ケースの特徴
防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。
アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。
高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。
ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。
水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。
ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。

寸法(mm)全体:約215×115×20(留具部分含む) 袋部分:約180×100 タイプポーチ 対応機種汎用 特性防水(IPX8)
注意
※本製品に機器本体は付属しておりません。
※ご使用前には30分間の防水テストを行ってください。スマートフォンの代わりにティッシュを一枚防水ケースに入れて水中に浸し、30分間ケースの中に水が入ってこないかどうか確認してください。また、防水ケースをロックしてから手で少し力を入れて握り、空気が漏れていないかどうかも確認してください。
※水中では水圧によりタッチ操作に影響を与える可能性がございます。水中でシャッターを切ることが難しい場合、サイドの音量ボタンの使用がお勧めです。動画撮影の場合は、水に浸ける前に撮影をスタートすることで撮影することができます。
※45度以下でご使用ください。
※指紋認証については保証致しかねます。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする