C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)6 注文コード08683669 品番6A43010
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状カップ型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1 先端径(Φmm)40×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする