曜日別特売
6A62009 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08683827

6A62009 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08683827
6A62009 ステンレスブラシ (カップ型) 永興電機工業 08683827

ステンレスブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3注文コード08683827品番6A62009
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)3形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数1先端径(Φmm)25×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする