永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
ステンレスブラシ (平型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683870
品番
6A63003
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)
6
形状
平型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
1
先端径(Φmm)
50×10