コットンホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683906 品番7A51009
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)

用途両頭バフグラインダ用 穴径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)15 入数1 先端径(Φmm)80
注意
※研磨剤を併用してください。
※「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする