永興電機工業
永興電機工業の ディスク研磨材
永興電機工業の ホイールタイプ・研磨輪
コットンモップホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08683949
品番
7A51004
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途
両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
先端厚さ(mm)
30
入数
1
先端径(Φmm)
100
注意
※研磨剤を併用してください。
※「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。