スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08684019 品番6AA2001
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。

軸径(Φmm)3 形状スパイラル 粒度600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ナイロン 入数1 先端径(Φmm)15×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする