6AA2002 スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン) 永興電機工業 08684028

スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08684028品番6AA2002
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。

軸径(Φmm)3形状スパイラル粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン入数1先端径(Φmm)20×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする