6082102 セラミックファイバーブラシ 永興電機工業 08684107

セラミックファイバーブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3注文コード08684107品番6082102
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。

用途
一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1先端径(Φmm)2×15
注意
※セラミックファイバーブラシは、スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでは使用しないでください。
※ファイバーの折損したトゲ状の鋭い粉塵が体に付着するとチクチクと刺激しますので防塵対策はしっかりと行って安全に十分注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする