曜日別特売
SUSFBN 40 B 17  D22 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685126

SUSFBN 40 B 17  D22 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685126
SUSFBN 40 B 17  D22 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685126

ステンレスFBN下穴完成品スプロケットSUSFBN 40 B 17 D22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は歯数・軸穴径・材質など152種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
17
軸穴径(Φmm)
22
材質
SUS304
注文コード
08685126
品番
SUSFBN 40 B 17 D22
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
22
材質
SUS304
質量(kg)
0.46
タイプ
SUSFBN40B
寸法a(mm)
6
寸法S(mm)
-
ボス径BD(mm)
54
ボス長BL(mm)
22
セットスクリュー(M)
6
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
69.12
外径(Do)(Φmm)
76
キー溝(b×t2)(mm)
6×2.8
寸法GD(mm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする