電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)2.34 先端径(Φmm)3 粒度120 注文コード08685130 品番1011110
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は軸径・先端径・粒度など222種類から選べます 他の種類を見る

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 軸径(Φmm)2.34 粒度120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 入数1 先端径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする