永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
15×14 (60°)
注文コード
08685629
品番
1A13021
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・先端径・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途
非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
軸径(Φmm)
6
粒度
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
適合材
超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
入数
1
先端径(Φmm)
15×14 (60°)