永興電機工業
レジボンドダイヤモンドディスク単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
注文コード
08685805
品番
1A30028
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
入数
1
先端径(Φmm)
45×1