ダイヤモンドゲル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08686101 品番 8A21014
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。

用途鏡面仕上げ用 粒度30000 タイプ油性 容量(g)12 入数1
注意
※希釈液は油性を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする