ポリッシングラバーシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08686679 品番 9A42002
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1〜2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。画像はイメージです。

粒度80 ピンク 適合材貴金属など シート厚さ(mm)2 サイズ(mm)W100×D100 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする