曜日別特売
9A55002 電着ダイヤモンドヤスリ (平型) 永興電機工業 08688289

電着ダイヤモンドヤスリ (平型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度170
刃幅(mm)6
刃長(mm)40
内容量1個注文コード08688289品番9A55002
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

平形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

形状粒度170刃長(mm)40全長L(mm)175刃幅(mm)6刃厚(mm)0.8適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする