永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付ブラシ
永興電機工業の 特殊ブラシ
ワイヤーラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
08688745
品番
6A02003
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーラップは、束ねたピアノ線で、平面、穴の内面などをラッピングする特殊工具です。穴の入り口や内面のバリ取り、研磨材を併用したラッピング作業にも適しています。画像はイメージです。
用途
穴の入り口や内面のバリ取り研磨材を併用したラッピング
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
入数
1
先端径(Φmm)
4×30 (12本線)